断熱材付き 床点検口

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品目地用スペーサー×12個、六角レンチ(呼び6)×1個 注文コード70575767 品番FSMPDD60N
参考基準価格(税別)¥98,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです

材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304 付属品目地用スペーサー×12個、六角レンチ(呼び6)×1個 仕様ハンドル無、補強2本 仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部) 寸法W1(mm)558 寸法W2(mm)600 寸法W3(mm)578 適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
注意
※防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。
※施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と内蓋裏側のパッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
※常時水に浸っている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする