ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 壁点検口
1枠タイプ 壁点検口
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70575776
品番
WEP20
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式
点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
開口寸法(mm)
200×200
材質
枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス
付属品
ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個
仕上
枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
寸法W1(mm)
191.6×191.6
寸法W2(mm)
175×175
寸法W3(mm)
207.6×207.6
注意
※適応壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは7.5〜15mmです。
※規格寸法外は製作できません。
※横開きとしては使用できません。横開きにはWXB型をご使用ください。