曜日別特売
6901CE セラミックベアリング KMT 70576397

6901CE セラミックベアリング KMT 70576397
6901CE セラミックベアリング KMT 70576397

セラミックベアリング

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法d(mm)12
寸法D(mm)24
内容量1個注文コード70576397品番6901CE
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

品質を維持してコストダウンを実現。
ジルコニアセラミック製ベアリングです。

材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE質量(g)8寸法d(mm)12寸法D(mm)24寸法B(mm)6rs(min)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 機械のメンテナンス
飲食業

この価格でこのクオリティなら文句なしです。
間違いなく買いです。
今後もこちらを購入したいと考えてますので廃盤は無しでお願いしますw

対象商品 : 70576397
2018-05-01
用途: 模型

許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑 20000程で破損

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする