※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDCP-22G CPアダプター 未来工業 70576528 CDCP-22G CPアダプター 未来工業 70576528

CPアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70576528 品番 CDCP-22G
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
●PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。

種類CD管用(Gタイプ) 寸法L(mm)75.5 寸法D1(Φmm)36.1 寸法D2(Φmm)31.9 適合管CD単層波付管/22、薄鋼/25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする