※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSE-22FGK F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 70577228 MFSE-22FGK F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 70577228

F・ころエンド(スクリュー釘付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管PF管22 ※MFは除く 種類PF管用(ベージュ) 注文コード70577228 品番MFSE-22FGK
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は適合管・種類・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

●VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
●カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
●付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付です。

ベージュ 種類PF管用(ベージュ) 寸法L(mm)85.8 寸法H(mm)52.8 寸法B(mm)45 適合管PF管22 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※感知器等の取り付けには、Φ3.1〜Φ3.8mmのビスでネジ溝(深さ9mm)を貫通しない長さのものをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70577203
2021-11-29
用途:
PF管作業。
不動産業

似たような部品がたくさんあって迷いましたが釘が付属していて簡単に設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする