鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)5 注文コード70577684 品番ST-25
参考基準価格(税別)¥34 販売価格(税込) ¥34
販売価格(税別)
31
この商品は寸法d・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
適合
VE管:VE22
薄鋼:C-25
厚鋼:G-22
CVケーブル:38×2C・3C
材質ユニクロめっき 適合径(Φmm)25〜26.5 寸法D(Φmm)26 寸法B(mm)19 寸法L(mm)64 寸法P(mm)47 寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86848492
2015-07-08
用途:
電線の固定

品質はもちろん良く、モノタロウさんの対応の速さに感謝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする