画像準備中

TLコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びG3/4 仕様TLチューブ14 注文コード70577833 品番TLK-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥106
この商品はねじの呼び・仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ボックス類への接続に使用します。
ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!

仕様TLチューブ14 寸法L(mm)50.5 寸法D(Φmm)30 寸法l(mm)14.5 ねじの呼びG3/4 適合ノック径(Φmm)Φ27mm・22(25)用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70577833 TLK-14 86852123 TLK-14 TLコネクタ 未来工業 TLコネクタ 未来工業 1袋(10個) 939 税込1,033 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663497
2023-02-07
用途:
TLフレキの接続

TLフレキをきれいにプルボックス等に取り付けできます。
価格も安価です。
注文の際の製品の選択のシステムが変わり、分かりにくくなりました。
カタログ等で品番から形状を確認した方が間違いがなく安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする