1.8mx5.4m グリーン 防炎シート メッシュタイプ モノタロウ 70578007 1.8mx5.4m グリーン 防炎シート メッシュタイプ モノタロウ 70578007 1.8mx5.4m グリーン 防炎シート メッシュタイプ モノタロウ 70578007 1.8mx5.4m グリーン 防炎シート メッシュタイプ モノタロウ 70578007

防炎シート メッシュタイプ

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70578007 品番 1.8mx5.4m グリーン
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。

ライトグリーン 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 ハトメ数32 ハトメピッチ(mm)約450 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※記載サイズより若干のサイズのブレが発生します。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
足場ネット用に
あおぞら不動産株式会社 様 (不動産業)

とても良い商品でした。
また使うことがあれば購入したいです。

2025-05-15
用途:
目隠しフェンスに取付
運輸・通信業

目隠しフェンスの隙間が気になるので、全部を塞ぐと風の影響で柱に負担くるし、風も塞いでしまうと家の中に風がはいらないので防炎シートを挟んで目隠し板を感覚を広げて設置、外から見えにくい上に風も通るのでよかったです。

対象商品:
70577982
2025-02-20
用途:
塗装時の風とゴミ避けに
近藤マリンサービス 様

今まで使っていたメッシュが痛んできたので交換する為に購入しました。
新しいメッシュはやはり綺麗でツルツルしています。
ワンサイス大きいメッシュも購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-03-19
用途:
防球ネット
その他業種

卓球台横の防球ネットが防炎でないことを消防から指摘されたので、こちらに変更。サイズ的にもちょうど良く使いやすい。

2024-11-29
用途:
籾殻の飛散防止
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

2年間使用したが、破れることなく使用している。また、対候性もあるようだ

2人が参考にしています
2024-11-17
用途:
剪定作業
建設業・工事業

このシートを使って剪定作業をしている事を知り注文しました。
現在使用中で、しばらく使ってみてレビューします。

1人が参考にしています
2024-10-19
用途:
冬期間のローリングタワーの囲い用
株式会社フジネット 様 (運輸・通信業)

思ったよりしっかりした素材で扱いやすくいい製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
70577973
2024-07-22
用途:
野外作業
松永山松園 様 (建設業・工事業)

剪定枝の片付けに利用させています。丈夫で最高ですよ、造園業者のも様利用ください。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カットしての使用は可能ですか。
回答:
カットしての使用は推奨しておりません。
2023-09-08
質問:
メッシュ目を教えて下さい。
回答:
約1mmです。
2023-09-08
質問:
防炎ラベルはついていますか。
回答:
防炎ラベルはついています。
2023-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/792/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする