防炎シート ロールタイプ 白色

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70578113 品番 0.92x50m
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。

用途
建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×50 認定番号AFE-23-0435
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
展示会用のテーブルクロス
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

使用1年目では全く問題はありませんでした。ただ商品の特性に合った利用方法ではないですが、花の展示で桶の水がはじかれるので良かったです。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
内装として使えないか研究中
適斎塾 様

防炎と冬場の壁の冷たさ対策として活用・工夫できないかどうか実験中。

対象商品:
70578122
2024-01-18
用途:
足元の養生用として

今までは1.8×1.8のハトメ部分の四隅をカットして使用していましたが、これを必要な長さにカットしたほうが便利だと思い購入しました。実際今までよりサイズが大きくなり使いやすくなりました。
ただ納品時の重量が29sあり長さ185p、直径約12pのサイズを運ぶには包装紙で滑るのでゴム手袋着用必須です。他社の同等品でだいたいの重量は覚悟していましたが商品説明に29sと表記していただけるとありがたいです。

2025-01-06
用途:
油作業の床養生

非常に丈夫で満足していますが、重量の問題か同時購入した物と別発送と成ってしましい受け取りまでに非常に手間が掛かりました。余裕を持って注文する事をお勧めいたします。

対象商品:
70578122
2024-03-02
用途:
養生材として
株式会社山栄 様 (建設業・工事業)

結論からいうと、なかなか良いものです。
ロールの防炎シートは、価格が高く一回使いっきりなので、良いものを探してました。
また、価格も安く、リピート確定の商品です。

対象商品:
70578113
2024-01-11
用途:
様々な用途に使える

仕切り用や展示会用、様々な用途に使用している。生地もしっかりしており重宝します。以前よりかなり値上がりした点がマイナス。

1人が参考にしています
対象商品:
70578122
2024-01-23
用途:
養生用
たきよ建設 様 (建設業・工事業)

ホームセンターで見かけなくなり、
モノタロウで購入してストックしています。

対象商品:
70578113
2022-09-27
用途:
現場の養生
その他業種

生地が丈夫で使いやすい。色も白で汚れがわかる。30m巻きでもうってほしい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質(シート)はポリエステル基布に塩ビコーティング加工とありますが、裏表両面に施していますか。
回答:
両面に塩ビコーティング加工を施しております。
1人が参考にしています
2023-07-05
質問:
防炎1類または防炎2類でしょうか。
回答:
日本防炎協会の認定する「防炎物品」ですが、 JIS基準に基づいた1類または2類の強度は有しておりません。
2023-07-05
質問:
遮光性があるかどうか教えてください。
回答:
遮光性はございますが、あくまで防炎シートの為、遮光目的としては推奨致しかねます。
2023-07-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする