セーフティシューズ AZ-51649

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70581918 品番 AZ-51649
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面凹凸メッシュ使いのスポーティーなデザイン!
約280gの超軽量モデルです。(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンスを実現。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
運送業、倉庫作業などの軽作業に幅広く使用できます。
女性サイズ対応のサイズ展開。

サイズ(cm)24.5 足幅EEE ホワイト 形状ローカット 材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革 機能軽量、クッション性 材質(底部)EVA+合成ゴム 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70582487
2025-11-21
用途:
二足目
製造業

サイズ27で、通常の靴よりも気持ち大きめでしたが、こちらが一番履きやすかったですね。一度、別メーカにに変更して小指にマメができました。
あくまで軽作業など簡易的な安全靴になります。ふみ抜きの防止はありませんので注意してください。

2025-11-02
用途:
作業場での機械のメンテナンス

軽くて履きやすいし通気性もよく足が蒸れにくい。滑りにくく長時間履いても疲れない。

2025-11-07
用途:
工場内用
カティモン株式会社 様 (製造業)

窮屈感がなく、履きやすいです。
あまり長持ちはしませんが、リーズナブルでオシャレな割に色も落ち着いているので、リピートしています。

対象商品:
56609428
2025-10-06
用途:
建設現場で、左官工事作業
建設業・工事業

とにかく軽くて、多少ゆるく履いても、足に付いてくるのがいいです。
耐久性は、少し短かく靴底も減りやすいですが
お値段以上です。

2025-04-26
用途:
倉庫内の軽作業に
卸売・小売業

特に会社から安全靴の着用を求められていないのですが
今までの職場の延長で自主的に履いているので、あまり高価なものは購入したくありません。
なので、こういったセールは本当に助かります。
こちらの靴は、デザインも良く履き心地も良いのでお勧めできると思います。

2人が参考にしています
2025-06-20
用途:
工作機械での切削現場
有限会社金子機械製作所 様

切削した切り粉が靴底に刺さる、さらに某コンビニに入店した際滑って転びそうになった

対象商品:
70582408
2024-08-06
用途:
機械の製造

別の店で購入して良かったのでリピート。モノタロウだとカモ柄が無いのかなと思ったら別のとこにあるんですね。次はカモ柄をまた買います。
耐久性が無いってカモ柄の方に書かれてるけど割と丈夫だと思います。体重が重いとソールに負担がかかるのかな。当方小柄なので。
これくらい安くて軽くて普段使いも出来るシューズはほんと貴重。

対象商品:
56609385
2024-09-09
用途:
金型の組み換え作業時

軽くて丈夫であるし、コストパフォーマンスに優れている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする