シーリングライト SLIM FLAT(スリムフラット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数14 注文コード70584518 品番LGC61124
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は適用畳数など28種類から選べます 他の種類を見る
用途天井直付型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)720×90 定格消費電力(W)明るさアップモード時:49.3、全灯時:38.1(昼白色) 色温度(K)昼白色:6500、電球色:2700 光束(Lm)5800 光色昼光色〜電球色 適用畳数14 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする