JSM-0104-02 イグリデュールJスリーブ Igus(イグス) 70584912 JSM-0104-02 イグリデュールJスリーブ Igus(イグス) 70584912

イグリデュールJスリーブ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)4 長さ(mm)2 注文コード70584912 品番JSM-0104-02
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は内径・外径・長さなど139種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。
各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
無潤滑使用時でも低い摩擦係数
高い減振性

内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)4 長さ(mm)2 形状S 公差(mm)+0.014・+0.054

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70585996
2025-09-12
用途:
大根洗い機の修理
農・林・水産業

古い機械 なので、こちらのスリーブで代用して修理しました。 地方に住んでいますので こういう 細かい部品が手に入るのはありがたいです。

2024-12-15
用途:
精密機械
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しサイズの精度上げてほしい。
いまいち。
もう少しサイズの精度上げてほしい。
いまいち。

対象商品:
70585323
2021-10-01
用途:
金属同士の摩耗防止
有限会社マルヤス 様 (製造業)

サイズがちょうどいい物がなく、大小合わせて使ってます

対象商品:
70585122
2019-07-05
用途:
ペダルのベアリングの交換
サービス業

自転車のペダルのベアリングが元々グリス入りの滑り軸受けだったので、回転が重くグリスのシミだしが気になり、無給油のイグスに置き換えました。滑らかさはニードルベアリングに敵いませんが価格とメンテナンス性が良いので満足です。回転軸の側を研磨すると、更にフリクションが減ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする