e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC
税込¥142,780〜
¥129,800〜
古い機械 なので、こちらのスリーブで代用して修理しました。 地方に住んでいますので こういう 細かい部品が手に入るのはありがたいです。
もう少しサイズの精度上げてほしい。
いまいち。
もう少しサイズの精度上げてほしい。
いまいち。
自転車のペダルのベアリングが元々グリス入りの滑り軸受けだったので、回転が重くグリスのシミだしが気になり、無給油のイグスに置き換えました。滑らかさはニードルベアリングに敵いませんが価格とメンテナンス性が良いので満足です。回転軸の側を研磨すると、更にフリクションが減ります。