Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の オイルレス素材
Igus(イグス)の オイルレスブッシュ
イグリデュールJフランジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4.5
長さ(mm)
5
注文コード
70586346
品番
JFM-0304-05
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・長さ
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4.5
長さ(mm)
5
形状
F
寸法b2(mm)
0.75
寸法d3(mm)
7.5
公差(mm)
+0.014・+0.054