Igus(イグス)
イグリデュールJフランジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
8
注文コード
70586504
品番
JFM-0810-08
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・長さ
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
8
形状
F
寸法b2(mm)
1
寸法d3(mm)
15
公差(mm)
+0.025・+0.083