Igus(イグス)
イグリデュールJフランジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径・長さ
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
14
長さ(mm)
4.5
注文コード
70586757
品番
JFM-121418-045
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
14
長さ(mm)
4.5
形状
F
寸法b2(mm)
1
寸法d3(mm)
18
公差(mm)
+0.032・+0.102