曜日別特売
KBLM-03 MH イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ) Igus(イグス) 70589776

イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別仕様金属インサート付注文コード70589776品番KBLM-03 MH
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様金属インサート付種別材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300質量(g)2.7最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)0.5、(ボール)4最小ねじ深さ(mm)5最大長期静引張荷重(N)400最大短期静引張荷重(N)800最大静ラジアル荷重(N)(短期)100、(長期)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70590162
2026-01-24
用途: 部品交換
卸売・小売業

イグボールの玉軸受を初めて使用しました。
動作は全く問題ありません。
耐久性が良ければこちらに交換していこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする