Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
左
注文コード
70589785
品番
KBLM-05
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
種別
左
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
3.4
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)1、(ボール)5
最小ねじ深さ(mm)
7
最大長期静引張荷重(N)
500
最大短期静引張荷重(N)
1000
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)250、(長期)125
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方