Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
左
仕様
金属インサート付、細目ねじ
注文コード
70589925
品番
KBLM-12 F MH
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金属インサート付、細目ねじ
種別
左
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
22
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)15、(ボール)70
最小ねじ深さ(mm)
15
最大長期静引張荷重(N)
1800
最大短期静引張荷重(N)
3600
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)900、(長期)450
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方