Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)
(1件のレビュー)
内容量
1個
種別
右
注文コード
70590108
品番
KBRM-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
種別
右
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
2.7
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)0.5、(ボール)4
最小ねじ深さ(mm)
5
最大長期静引張荷重(N)
400
最大短期静引張荷重(N)
800
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)100、(長期)50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方