Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
右
仕様
金属インサート付
注文コード
70590187
品番
KBRM-06 MH
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金属インサート付
種別
右
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
4.7
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)1.5、(ボール)10
最小ねじ深さ(mm)
8
最大長期静引張荷重(N)
700
最大短期静引張荷重(N)
1400
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)400、(長期)200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方