Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
右
仕様
金属インサート付
注文コード
70590214
品番
KBRM-08 MH
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金属インサート付
種別
右
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
8.6
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)5、(ボール)12
最小ねじ深さ(mm)
11
最大長期静引張荷重(N)
1050
最大短期静引張荷重(N)
2100
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)700、(長期)350
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方