EALM-05 イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ) Igus(イグス) 70590467

イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード70590467品番EALM-05
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300仕様細目ねじ最大短期静引張荷重(N)550最大長期静引張荷重(N)275最大静ラジアル荷重(N)(短期)50、(長期)25種別最小ねじ深さ(mm)14最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)0.4、(ボール)2質量(g)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする