EALM-10 F イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ) Igus(イグス) 70590503

イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード70590503品番EALM-10 F
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300仕様細目ねじ最大短期静引張荷重(N)2600最大長期静引張荷重(N)1300最大静ラジアル荷重(N)(短期)250、(長期)125種別最小ねじ深さ(mm)19最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)3、(ボール)14質量(g)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする