EALM-20 M20 イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ) Igus(イグス) 70590573

イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード70590573品番EALM-20 M20
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300最大短期静引張荷重(N)6800最大長期静引張荷重(N)3400最大静ラジアル荷重(N)(短期)1700、(長期)850種別最小ねじ深さ(mm)30最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)25、(ボール)40質量(g)57.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする