EARM-12 イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ) Igus(イグス) 70590634

イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード70590634品番EARM-12
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300最大短期静引張荷重(N)3100最大長期静引張荷重(N)1550最大静ラジアル荷重(N)(短期)300、(長期)150種別最小ねじ深さ(mm)20最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)6、(ボール)25質量(g)14.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする