Igus(イグス)
イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
左
注文コード
70590887
品番
EBLM-30
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種別
左
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
184.1
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)130、(ボール)70
最小ねじ深さ(mm)
33
最大長期静引張荷重(N)
5250
最大短期静引張荷重(N)
10500
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)3000、(長期)1500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方