曜日別特売
EBRM-05 イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ) Igus(イグス) 70590905

イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード70590905品番EBRM-05
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300質量(g)3.2最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)0.5、(ボール)2最小ねじ深さ(mm)8最大長期静引張荷重(N)650最大短期静引張荷重(N)1300最大静ラジアル荷重(N)(短期)150、(長期)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする