曜日別特売
EBRM-10 イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ) Igus(イグス) 70590932

イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード70590932品番EBRM-10
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種別材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300質量(g)11.2最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)15、(ボール)14最小ねじ深さ(mm)13最大長期静引張荷重(N)1150最大短期静引張荷重(N)2300最大静ラジアル荷重(N)(短期)500、(長期)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする