Igus(イグス)
イグボール球面ベアリング(KGLM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
14
注文コード
70591736
品番
KGLM-08 SL
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
9
質量(g)
1.1
外径(Φmm)
14
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
14
寸法f(mm)
0.5
最大ラジアル圧縮荷重(N)
(短期)2700、(長期)1350
最大静アキシアル圧縮荷重(N)
(短期)450、(長期)225
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方