Igus(イグス)
イグボール球面ベアリング(KGLM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
22
注文コード
70591824
品番
KGLM-16 SL
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
質量(g)
3.1
外径(Φmm)
22
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
22
寸法f(mm)
0.5
最大ラジアル圧縮荷重(N)
(短期)6500、(長期)3250
最大静アキシアル圧縮荷重(N)
(短期)500、(長期)250
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方