神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 非常口標識/避難誘導
避難ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70592025
品番
SK-6
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
板状になっておりますので、スプレー等による塗装で施工して下さい。
取付方式
ステッカー
材質
真鍮
仕様
避難文字吹付板
厚さ(mm)
0.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
180×400
注意
※スプレー等の塗装は別途となります。