神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 非常口標識/避難誘導
避難器具ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70592034
品番
SK-8
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
取付方式
ステッカー
材質
アルミ箔
用途
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
表面
ビニール被覆
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×260
裏面
粘着テープ
注意
※貼り付け前には、十分にボード面の水分、ホコリ等を拭きとった後、貼り付けて下さい。