避難ステッカー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70592052 品番 SK-10(A)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。

取付方式ステッカー 材質アルミ箔 用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。 黄色地に黒文字(小文字は赤) 表面ビニール被覆 寸法(高さH×幅W)(mm)150×400 裏面粘着テープ
注意
※貼り付け前には、十分にボード面の水分、ホコリ等を拭きとった後、貼り付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70592043
2024-03-04
用途:
現場で

現場の間仕切り改修工事に使用しました、既存と同じものでした。

対象商品:
70592052
2021-05-19
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗替作業終了後、サービスで張り替えていますが、耐久性がどのくらいかわかるとよいと思います。

対象商品:
70592077
2018-11-25
用途:
バルコニー隔板の破損による交換工事

賃貸管理会社です。
台風直撃による破損したバルコニー隔板の交換工事で、注文した隔板に標準で付属していなかった。
入居が迫っていたので、取り寄せ、自分達で簡単に貼れました。

対象商品:
70592052
2018-10-26
用途:
隔て板交換

文字も見やすいし、貼りやすいし、価格も丁度良い。。

対象商品:
70592043
2018-10-16
用途:
マンションの改修工事バルコニーパーテーション取り付け時
ヒロタ建材 様 (建設業・工事業)

既設の物と同じものがあって良かったです。品揃えが豊富なので助かります。

対象商品:
70592086
2019-01-08
用途:
改修工事

少し粘着力が弱いように思います。貼付け後に剥がれてしまうことがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする