※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 片反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70592455
品番
MY-N410533/N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
段調光機能付固定出力形
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容
(器具)EL-LH-N40903+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別
直付形
質量(kg)
2
消費電力(W)
55(200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
8730
明るさ(Lm)
10000
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83