細かい粉が出すぎて、マスクなど着用しないと体に悪影響だと思います。
ホイールのウェイトの両面テープ跡を剥がすのに使っています。こんなにきれいになるとびっくりしました。消しカスも大量に出ます。
10年物の古いステッカーも除去可能です。
シャフトに問題がとのレビューもありましたが右回転の軽量ドリルであれば全く問題ありません。左回転はシャフト外れますので使えません。金属、FRPいづれも下地にはさほどダメージなく作業で来ますが腕力と根気は必須です。
根本結構ギリギリまで使えますが金属ベースが入ってますのでほどほどに。
今までサンバイザーを取り外した後の両面テープは、弱溶剤系の塗装を痛め無い物を使用して除去していた。塗装は痛めないが時間が掛かってかなりの労力だった。回転系の物は油断をすると、ボディーに傷を入れてしまうので使用をしていなかったが時間が掛かるので試しに使用してみた。するとかなりの削りカスが出るが綺麗に除去出来た。時間もかなり早く出来た。こんなに楽ならもっと早く使えば良かった。しかし、軽自動車の4つのバイザーの両面テープを剥ぐだけで半分も減ってしまった。
貼り付けのバランスウエイトのノリはがしにも使ってます。時短です。
ステッカーが面白いようにめっちゃ取れる。調子に乗ると塗装が剥がれます。丁寧に作業しましょ。
イメージは回転する消しゴム。ボディや外装部品を外した後の両面テープ残りカス、タイヤホイールのウエイト外した後の両面テープ残を容易に剥がすことができます。お試しあれ!