河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
ココナラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70596025
品番
GBA139HT
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
簡単にボックスの取り付け位置が変更できる透明なボックスを使用した関連販売什器です。
ボックスは支柱のスタックパーツに引っ掛けるだけで、簡単に取り付け位置の変更ができます。(25mmピッチ)
付属品
ボックス8コ
種別
4段高90白
材質
ボックス・スタックパーツ:PC、支柱:スチール(クロームメッキ)、ベース:スチール(塗装)
色
ボックス・スタックパーツ:透明
キャスター
Φ 50双輪キャスター(4 輪自在)、2 輪ストッパー付
高さH(mm)
987
均等耐荷重(kg)
4/各ボックス
奥行D(mm)
297
幅W(mm)
397
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
3,510
/
税込
¥
3,861
離島
数量1以上のご注文
お送りできません