ティアラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70596034 品番GBA166
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

透明なボックスが乗るので、視認性が良く、スマートな見た目の売り場展開が可能です。
ティアボックス用リングは支柱のスリットに差し込むだけでセットでき、また位置の変更も簡単に行えます。(25mmピッチ)
ティアボックスは水平と傾斜の2 方向での設置か可能です。

用途ティアボックス用の一本脚什器 種別3830 材質(本体)スチール(塗装) キャスターΦ 50双輪キャスター(4 輪自在)、2 輪ストッパー付 高さH(mm)1201 均等耐荷重(kg)5/各ボックス 奥行D(mm)394 幅W(mm)332
注意
※ティアボックス3030 透は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする