FB705 マルチハンガーポップ 河淳 70596068 FB705 マルチハンガーポップ 河淳 70596068 FB705 マルチハンガーポップ 河淳 70596068 FB705 マルチハンガーポップ 河淳 70596068

マルチハンガーポップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70596068 品番 FB705
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
種別B60 材質バインダー:ABS、支柱:スチール(亜鉛メッキ) バインダー:透明 高さH(mm)50 幅W(mm)90 適合厚さ(mm)5以内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥820 / 税込 ¥902
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,640 / 税込 ¥1,804
沖縄地方数量1につき ¥2,680 / 税込 ¥2,948
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする