河淳
河淳の 看板・POP・掲示用品
河淳の ポップスタンド
河淳の 陳列什器/棚用ポップスタンド
マルチハンガーポップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70596077
品番
FB706
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
種別
B62
材質
バインダー:ABS、支柱:スチール(亜鉛メッキ)
色
バインダー:透明
高さH(mm)
75
幅W(mm)
90
適合厚さ(mm)
5以内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
820
/
税込
¥
902
全国
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,640
/
税込
¥
1,804
沖縄地方
数量1につき
¥
2,680
/
税込
¥
2,948
離島
数量1以上のご注文
お送りできません