サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
注文コード
70596357
品番
CA-608N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
あふれるケーブルをまとめて結束可能。ケーブルへの結束、取り外しが簡単にできます。
仕様
ケーブル収容数:14本ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 ベルト長:120mm
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
寸法(mm)
W120×D2.5
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
30
入数
35個
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70596357
CA-608N2
24421102
CA-602N
ケーブルタイ
サンワサプライ
1セット(30個)
¥
339
税込
¥
373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)