スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70598168 品番MR-FA4555STN
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

MR-FA4545、MR-FA5555用スタンドです。立ち作業に便利です。キャスターは大型(Φ75mm)を採用しています。中棚はP50で5段階の設定ができます。

付属品中棚×1枚、組つけ用ボルト(M6×40)×4 仕様重量:約16.6kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:80kg 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)W558×D598×H800 ライトグレー 梱包内容1個口/805×625×135mm・約18.5kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする