使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードキーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。