チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70598633 品番 SNC-021KBK2
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。 背面ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。 背・座に型崩れしにくい成型モールドウレタンを採用し、すわり心地抜群! 汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を採用。

ブラック 全高(mm)815〜900 座面高さ(mm)415〜500 本体質量(kg)11.3 仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質張地/布張り(再生PET防汚性生地使用)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、クッション材/モールドウレタン、キャスター部/ナイロン 質量(kg)11.3 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/450×390 耐荷重(kg)座面:80 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×585×815〜900、座面(座面調節)/480×420×415〜500 機能座面ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整付き) 梱包内容1個口/690×590×470mm・14kg グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする