仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本
タイプ抜け止め
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
電源コード(m)3
機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネット○
プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○