仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz〜5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCM
セット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1
寸法(mm)W32×D83×H13
消費電力2.5W(最大)
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境動作時/0〜40℃、湿度10%〜80%以下(結露なきこと)保管時/-10〜60℃、湿度5%〜90%以下(結露なきこと)
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格HDMI1.4