※画像はA60-364のシルバーとなります。

A75-335 EXCEED アップケース(鍵付き) ハヤノ産業 70600295 A75-335 EXCEED アップケース(鍵付き) ハヤノ産業 70600295 A75-335 EXCEED アップケース(鍵付き) ハヤノ産業 70600295 A75-335 EXCEED アップケース(鍵付き) ハヤノ産業 70600295 A75-335 EXCEED アップケース(鍵付き) ハヤノ産業 70600295

EXCEED アップケース(鍵付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70600295 品番 A75-335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

超ロングセラーショーケース、エクシードのアップケースバージョン・小型ショーケースにも高級感を

用途卓上・カウンター上等に上置き・小物・自社商品・表彰物・高級品・来客スペース・展示会・店舗・受付等で展示・陳列・アピール 幅(mm)750 (フレーム)シルバー、(底板色)アイボリー 高さ(mm)351 奥行(mm)310 棚段数(段)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※卓上・カウンター上等、上置きで使用する場合は落下等に十分気を付け、適宜固定等の対策を施して下さい。
※天板落し込・後引戸仕様となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする