※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ショーケース
EXCEED アップケース(鍵付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
750
高さ(mm)
351
注文コード
70600313
品番
A75-335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
超ロングセラーショーケース、エクシードのアップケースバージョン・小型ショーケースにも高級感を
用途
卓上・カウンター上等に上置き・小物・自社商品・表彰物・高級品・来客スペース・展示会・店舗・受付等で展示・陳列・アピール
幅(mm)
750
色
(フレーム)クローム、(底板色)アイボリー
高さ(mm)
351
奥行(mm)
310
棚段数(段)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※卓上・カウンター上等、上置きで使用する場合は落下等に十分気を付け、適宜固定等の対策を施して下さい。
※天板落し込・後引戸仕様となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません