ガジェットケース ポーチ 抗菌 撥水 フルオープンタイプ メッシュポケット×4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70601074 品番BMA-GPAB01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!周辺機器やビジネス小物を整理して収納できる、フルオープンタイプのガジェットポーチ。

ブラック タイプガジェットポーチ 気室数1気室 外形寸法(mm)約 幅225×厚み40×高さ155 質量(g)約120 材質本体:ポリエステル ポケット気室内:ファスナーポケット×1、メッシュポケット×4、ペンホルダー×1 仕様抗菌加工(表生地、内生地) 特性抗菌、撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする