付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズSサイズ
質量(g)マウス本体:約43g※電池を含まず
電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000/2000カウント(切替可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:52.4×73.6×33.6
通信方式FHSS方式
保証期間6カ月
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約137時間
連続待機時間約468日
ホイール数1個
接続台数1台のみ
使用期間約334日(想定) ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯